Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 536039R1 Waschbecken für Badezimmer Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 536039R1 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch 536039R1 Waschbecken für Badezimmer Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65177895
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     536039R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 360x290mm weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
275 mm
Gewicht
5900 g
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken villeroy boch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
53603601
ab € 56,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
53603901
ab € 56,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch
536038R1
ab € 105,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.