Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1525 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1525 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1525 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1525 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1525 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65110727
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Ladegerät Sony NP-QM51,QM71,QM91,F550,F750,F960, FM500, FM500H
Schnell-Ladegerät (110-220V) incl. KFZ-Lader (12V) für unterwegs, ausgestattet mit einer LED-Anzeige (Betrieb, Laden, Akku voll), mit Überladungs- und Überhitzungsschutz

für Sony-Akkus NP-FM50,NP-QM51, NP-QM71, NP-QM91, NP-F550, NP-F750, NP-F960, NP-F970, NP-FM500, NP-FM500H

passend für:
SONY Video Walkman GV-D1000
SONY CCD-TRV (Hi8), Serie CCD-TRV108, CCD TRV118, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV608

SONY DCR-DVD (DVD) Serie
DCR-DVD100, DCR-DVD200, DCR-DVD300

SONY DCR-PC (MiniDV) Serie
DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC105, DCR-PC110,
DCR-PC115, DCR-PC120BT, DCR-PC330, DCR-PC9,
DCR-PC9E

SONY DCR-TRV (MiniDV) Serie
DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV140, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19, DCR-TRV20, DCR-TRV22,DCR-TRV22K, DCR-TRV230, DCR-TRV240,DCR-TRV245, DCR-TRV25,DCR-TRV250, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33, DCR-TRV33K ,DCR-TRV330, DCR-TRV340, DCR-TRV350,DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV50, DCR-TRV530,DCR-TRV6, DCR-TRV70, DCR-TRV730, DCR-TRV740,DCR-TRV8, DCR-TRV80, DCR-TRV830, DCR-TRV840,DCR-TRV950

SONY DSC-F (Cyber-shot Pro) Serie
DSC-F707, DSC-F717

SONY DSC-S (Cyber-shot Pro) Serie
DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75,
DSC-S85

SONY MVC-CD (Mavica) Serie
MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350,
MVC-CD400, MVC-CD500

SONY BC-V615, SONY DCM-M1, SONY DCR-TRU47E, SONY MVC-CD1000, SONY PLM-100, SONY VCL-ES06A

SONY CCD-TR (Hi8) Serie
CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3,
CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416,CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57,CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917,CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TRT97

SONY CCD-TRV (MiniDV) Serie
CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215,CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35,
CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41,CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV517,CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62,CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68,CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720,CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV815,CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88,CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95,CCD-TRV98, CCD-TRV99

SONY CCD-SC (Hi8) Serie
CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65

SONY DCR-TR7 Serie
DCR-TR7000

SONY DCR-TRV (MiniDV) Serie
DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130,DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320,DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525,DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV9,DCR-TRV900

SONY DCR-TV Serie
DCR-TV900, DCR-TV900E

SONY DCR-VX (MiniDV) Serie
DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX700,DCR-VX9 Serie

SONY DSC-CD Serie
DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400

SONY DSC-D (Cyber-shot Point & Shoot) Serie
DSC-D700, DSC-D770

SONY DSR Serie
DSR-200, DSR-300, DSR-PD100A

SONY GV (Video Walkman) Serie
GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800

SONY MVC-FD (Mavica) Serie
MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51,MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75,MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87,MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL,MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung
Kompatible Produkte
Sony NP-FM50,NP-QM51, NP-QM71, NP-QM91, NP-F550, NP-F750, NP-F960, NP-FM500, NP-FM500H SONY Video Walkman GV-D1000 SONY CCD-TRV (Hi8), Serie CCD-TRV108, CCD TRV118, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV608 SONY DCR-DVD (DVD) Series DCR-DVD100, DCR-DVD200, DCR-DVD300 SONY DCR-PC (MiniDV) Series DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC105, DCR-PC110, DCR-PC115, DCR-PC120BT, DCR-PC330, DCR-PC9, DCR-PC9E SONY DCR-TRV (MiniDV) Series DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV140, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19, DCR-TRV20, DCR-TRV22,DCR-TRV22K, DCR-TRV230, DCR-TRV240,DCR-TRV245, DCR-TRV25,DCR-TRV250, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33, DCR-TRV33K ,DCR-TRV330, DCR-TRV340, DCR-TRV350,DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV50, DCR-TRV530,DCR-TRV6, DCR-TRV70, DCR-TRV730, DCR-TRV740,DCR-TRV8, DCR-TRV80, DCR-TRV830, DCR-TRV840,DCR-TRV950 SONY DSC-F (Cyber-shot Pro) Series DSC-F707, DSC-F717 SONY DSC-S (Cyber-shot Pro) Series DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85 SONY MVC-CD (Mavica) Series MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500 SONY BC-V615, SONY DCM-M1, SONY DCR-TRU47E, SONY MVC-CD1000, SONY PLM-100, SONY VCL-ES06A SONY CCD-TR (Hi8) Series CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416,CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57,CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917,CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TRT97 SONY CCD-TRV (MiniDV) Series CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215,CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41,CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV517,CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62,CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68,CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720,CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV815,CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88,CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95,CCD-TRV98, CCD-TRV99 SONY CCD-SC (Hi8) Series CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65 SONY DCR-TR7 Series DCR-TR7000 SONY DCR-TRV (MiniDV) Series DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130,DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320,DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525,DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV9,DCR-TRV900 SONY DCR-TV Series DCR-TV900, DCR-TV900E SONY DCR-VX (MiniDV) Series DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX700,DCR-VX9 Serie SONY DSC-CD Series DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400 SONY DSC-D (Cyber-shot Point & Shoot) Series DSC-D700, DSC-D770 SONY DSR Series DSR-200, DSR-300, DSR-PD100A SONY GV (Video Walkman) Series GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800 SONY MVC-FD (Mavica) Series MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51,MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75,MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87,MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL,MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97
Energie
Eingangsspannung
110 - 220 V
Spannung Zigarettenanzünder
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1557
ab € 10,89*
Ähnlich
PATONA
5580
ab € 10,86*
Ähnlich
PATONA
1575
ab € 10,89*
Ähnlich
PATONA
1582
ab € 10,86*
Ähnlich
PATONA
1553
ab € 10,88*
Ähnlich
PATONA
1555
ab € 10,88*
Ähnlich
PATONA
1577
ab € 10,85*
Ähnlich
PATONA
1554
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.