Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020188 Türmatte Dekorative Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020188 Türmatte Dekorative Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Braun
Relaxdays 10020188 Türmatte Dekorative Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Braun
Relaxdays 10020188 Türmatte Dekorative Fußmatte Outdoor Rechteckig Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63314811
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020188
EAN/GTIN:
     4052025201883
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Kokosmatte
Heißen Sie Ihre Gäste willkommen - mit dieser Fußmatte aus natürlichen Kokosfasern. Das umweltfreundliche Material lässt sich im Nu reinigen, klopfen Sie dazu einfach den aufgefangenen Schmutz aus der Fasern. Der schmale Fußabtreter eignet sich besonders für kleine Flächen, beispielsweise auf dem Balkon, der Terrasse oder im Wintergarten. Dank der Unterseite aus Gummi bleibt die Schmutzfangmatte immer an Ort und Stelle.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Färbung
Monochromatisch
Spitzenmaterial
Kokosnuss
Trägermaterial
Gummi
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.