Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paulmann 702.75
Paulmann 702.75
Paulmann 702.75
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63268939
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70275
EAN/GTIN:
     4000870702758
Duo Profil Fixture - zur Befestigung von Duo Profil an Wand oder Decke. Einfach festschrauben und Duo Profil einrasten. Inklusive Kabelmitführung durch Metallclip. Es werden 4 Befestigungen auf 2 m Profil empfohlen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21 mm
Breite
50 mm
Höhe
36 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (€ 2,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.