Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.74


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paulmann 702.74
Paulmann 702.74
Paulmann 702.74
Paulmann 702.74
Paulmann 702.74
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63183155
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70274
EAN/GTIN:
     4000870702741
Duo Profil Cap - für den sauberen Profilabschluss.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24 mm
Breite
22 mm
Höhe
42 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (€ 2,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.