Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-387-068 Herst.-Nr.: 4001836046473 EAN/GTIN: 4001836046473 |
| |
|
| | |
| Die Serie BEER BASIC von SCHOTT ZWIESEL bietet mit dem kleinen Pilsglas auf Fuß die richtige Form für perfekten Genuss. Das elegante Pilsglas mit Moussierpunkt ist nach oben hin leicht ausgestellt und gibt so dem Schaum Raum, um sich zu entfalten. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Bierglas | | Volumen (ml) | 405 ml | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas | | Kollektion | BEER BASIC | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 76 mm | | Höhe | 178 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,77* | € 9,07* | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 6,84* | € 9,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,80* | ab € 36,32004* | € 47,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|