Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba HORNEW V wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba HORNEW V wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grün
Alba HORNEW V wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grün
Alba HORNEW V wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63039809
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORNEW V
EAN/GTIN:
     3129710014712
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Grün
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Glas
Zielgruppe
Erwachsene
Stil
Klassisch
Ursprungsland
Frankreich
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR6/AA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
55 mm
Gewicht
600 g
Durchmesser
300 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
323 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
750 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.