Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10016760 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10016760 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb
Relaxdays 10016760 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb
Relaxdays 10016760 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb
Relaxdays 10016760 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb
Relaxdays 10016760 Dekorative Fußmatte Draußen Rechteckig Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63033351
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025032289
EAN/GTIN:
     4052025032289
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Sauberlauf-Matte
Das Leben ist kein Ponyhof” lautet ein bekanntes Sprichwort. Doch wenn man nach Hause kommt, kann man dem Alltagsstress erst einmal entgehen und die reale Welt hinter sich lassen. Dieser Türvorleger zeigt Ihnen den Weg zu Ihrem persönlichen Ponyhof. Denn manchmal ist das Leben eben doch einer.

Der humorvolle Fußabtreter ist aus umweltfreundlicher Kokosfaser gefertigt. Dieses Material ist besonders strapazierfähig und säubert selbst stark verschmutztes Schuhwerk zuverlässig. Auf der Unterseite der Matte befindet sich eine Schicht aus Gummi. Diese Schicht kann Feuchtigkeit auffangen und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Matte beim Abtreten der Schuhe nicht verrutscht: der ideale Fußabtreter für Ihr Eigenheim oder als Geschenk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Färbung
Muster
Spitzenmaterial
Kokosnuss
Trägermaterial
Gummi
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.