Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 1980101 Gurt Universal Neopren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 1980101 Gurt Universal Neopren Schwarz
Bresser Optics 1980101 Gurt Universal Neopren Schwarz
Bresser Optics 1980101 Gurt Universal Neopren Schwarz
Bresser Optics 1980101 Gurt Universal Neopren Schwarz
Bresser Optics 1980101 Gurt Universal Neopren Schwarz
Bresser Optics 1980101 Gurt Universal Neopren Schwarz
Bresser Optics 1980101 Gurt Universal Neopren Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62489711
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1980101
EAN/GTIN:
     4007922057835
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Stoßabsorbierender Nacken-/Schultergurt zum bequemen Transport schwerer Ferngläser und Kameras ohne Verrutschen Für viele Wanderer, Jäger und Naturbeobachter ist ein Fernglas oder eine Kamera ständiger Begleiter. Umso wichtiger ist es, diese Geräte so komfortabel wie nur möglich zu transportieren. Der BRESSER Trageriemen Exclusive bietet durch seine 50 mm breite und 6 mm dicke Auflagefläche am Nacken oder der Schulter besten Komfort. Zudem verhindert die Anti-Slip-Fläche an der Innenseite des Gurts das Verrutschen. Da der Riemen 6 mm dick ist, eignet er sich besonders für schwerere Geräte optimal. Das blitzschnelle Lösen des Fernglases oder der Kamera ist aufgrund der Quick-Release- Verschlüsse gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1600 mm
Breite
50 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Neopren
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Schnelle Diskonnektion
Ja
Verschlussart
Schnappverschluss
Verstellbare Länge
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.