Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MBB1755SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MBB1755SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
AEG MBB1755SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
AEG MBB1755SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
AEG MBB1755SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
AEG MBB1755SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
AEG MBB1755SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62364450
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     947 608 710
EAN/GTIN:
     7332543631476
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Diese Mikrowelle ist die perfekte Ergänzung für Ihren traditionellen Herd. Sie erweitert das Spektrum verfügbarer Kochoptionen und sichert Ihnen zusätzliche Kochmöglichkeiten

Zum Öffnen der Mikrowelle reicht ein Fingertipp
Die Mikrowelle besitzt eine elektronische, berührungsaktive Tür. Dies bedeutet, dass sie sich mit einem Fingertipp öffnet. Schneller und komfortabler Zugriff auf den Inhalt

Speichern sie bis zu drei Lieblingsrezepte
Mit den Lieblingsrezepten können Sie häufig verwendete Mikrowelleneinstellungen speichern und schnell auf sie zugreifen. Sobald ein individuelles Programm eingestellt wurde, kann es über das Sternsymbol aufgerufen werden. So müssen Sie sich nicht die Einstellungen merken. Das ist Komfort auf Knopfdruck.

Ein schlankes Design für eine schnelle Reinigung
Bei dieser Mikrowelle wird die Reinigung zum Kinderspiel. Dank des schlanken Designs kann sich kein Schmutz festsetzen. Keine Tasten. Nur eine glatte Glasfläche. Stets eine fleckenfreie Oberfläche, immer wieder.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
494 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
371 mm
Einbauraum Breite
462 mm
Einbauraum Tiefe
300 mm
Einbauraum Höhe
360 mm
Gewicht
15500 g
Paketgewicht
18500 g
Energie
Anschlusswert
1250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
17 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
272 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Türfarbe
Schwarz
Alarm
Ja
Kabellänge
1.4 m
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,20*
€ 496,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,19*
€ 491,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,26*
€ 471,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.