Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo SmartHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo SmartHub
Arlo SmartHub
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62349737
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMB5000-100EUS
EAN/GTIN:
     606449134513
Arlo-zertifiziertes SmartHub-Zubehör, für Arlo Kameras und Türklingeln, lokaler USB-Typ-A-Speicher

Koppeln Sie Arlo Produkte mit SmartHub, um den lokalen Speicher freizugeben, die Kamerafunktion zu optimieren und die Akkulaufzeit zu verlängern. Stecken Sie den USB-Stick in SmartHub für die lokale Videospeicherung. Streamen und speichern Sie Videos mit einer Auflösung von bis zu 4K.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
52.4 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Merkmale
Typ
Basiseinheit
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Arlo
Kompatibilität
Ultra
Maximaler Arbeitsabstand
91.4 m
LED-Anzeigen
Status
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.