Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stylex 31047 Klebstoff Flüssigkeit Cyanacrylat-Klebstoff 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stylex 31047 Klebstoff Flüssigkeit Cyanacrylat-Klebstoff 1 g
Stylex 31047 Klebstoff Flüssigkeit Cyanacrylat-Klebstoff 1 g
Stylex 31047 Klebstoff Flüssigkeit Cyanacrylat-Klebstoff 1 g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62338113
Hersteller:
     Stylex
Herst.-Nr.:
     31047
EAN/GTIN:
     4044186310474
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sekundenkleber, flüssig, extra stark, geeignet für alle Materialien inkl. Glas, mit Aussnahme von PP, PE, PTFE, Teflon® und Styropor®, auf Blisterkarte
3 Tuben á 1 g
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Klebetyp
Cyanacrylat-Klebstoff
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Blau
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stein
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Nicht geeignet für Polyethylen
Ja
Nicht geeignet für Polypropylen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
1 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.