Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62224948
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     UNC-310A-B-OP
EAN/GTIN:
     4710713235977
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das Platzwunder unter den drei HE Industriegehäusen. Bei der Wahl des Netzteils können Sie zwischen herkömmlichen Standard ATX Netzteilen oder einem redundanten Netzteil wählen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
3
Material
SECC
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der externen 5,25
3
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
Max CPU Kühler-Höhe
110 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
133.2 mm
Gewicht
11530 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 80mm/2x 60mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
60,80 mm
Sonstige Funktionen
Rahmen Dicke
1.2 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Server Chassis, Server Gehäuse, server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 200,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.