Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 9850021 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 9850021 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Papier
URSUS 9850021 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Papier
URSUS 9850021 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61156120
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     9850021
EAN/GTIN:
     4008525172246
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Schultüten-Rohling
Schultütenrohling
Das Schultüten-Bastelset "Ballerina" für Mädchen hat einen 6-eckigen Schultütenzuschnitt aus 260 g/qm starker 3D-Color-Wellpappe in der Farbe Rosa. Die Schultüte hat im gebastelten Zustand eine Höhe von 68 cm und einen Durchmesser von 20 cm. Das Bastelset enthält das komplette Bastelmaterial und eine ausführliche Bastelanleitung mit Vorlagebogen zum Selbstbasteln und freien Gestalten der Schultüte mit einer Ballerina.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Material
Papier
Papiergewicht
260 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
680 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.