Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wie Flugangst verfliegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60140900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783887552770
EAN/GTIN:
     9783887552770
Suchbegriffe:
Psychologie-Bücher
Psychologiebücher
Psychologiebücher - deutschsprachig
psychologiebücher - deutschsprachig
Jeder Dritte leidet unter Flugangst.Die meisten Ängste beruhen auf Unkenntnis oder Hörensagen. Sie können leicht zerstreut werden denn objektive Gründe für die Angst gibt es nicht. Wenn die Flugangst trotzdem bleibt ist sie Ausdruck anderer tiefer liegender Themen.In diesem Buch werden all die ungewöhnlichen Vorgänge und Zusammenhänge rund ums Fliegen geklärt. So wird deutlich dass es wirklich keinen Grund gibt Angst zu haben. Es werden aber auch die seelischen Hintergründe beleuchtet wie und warum Flugangst als Stellvertreter für andere Ängste oder Probleme entsteht. Vor allem aber werden viele sehr wirksame Methoden wie auch kleine Tipps und Tricks vermittelt wie Sie mit Ihrer Flugangst vor und während des Flugs ganz praktisch umgehen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Friedrich Birgit
Anzahl der Seiten
127 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Param
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2010
Veröffentlichungsjahr
2010
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783887552770
Intrastat-Code
7026608
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
153 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.