Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Anam Cara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60140724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783423346399
EAN/GTIN:
     9783423346399
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
englischsprachige spirituelle Ratge...
spirituelle Ratgeber - englischspra...
Voll Poesie verbindet John O'Donohue philosophische Erkenntnisse mit dem spirituellen Erbe der keltischen Welt. Es gibt eine Welt in der die Begebenheiten des täglichen Lebens noch geheimnisvoll und wundersam sind. Berge Täler Meer und Himmel sind beseelt und stehen in vertrautem Dialog mit den inneren Landschaften der Seele. Jenseits und Diesseits sind eng miteinander verwoben selbst der Tod ist hier nichts anderes als ein vertrauter Ort den man eigentlich nie verlassen hat. Die Welt von der hier die Rede ist ist nicht etwa ein Produkt der Phantasie. Der irische Philosoph John O'Donohue öffnet dem Leser die Augen für die wunderbare Wirklichkeit des Alltags und verbindet auf poetische Weise philosophische Erkenntnisse und Inspirationen mit dem spirituellen Erbe der keltischen Welt. Er eröffnet kunstvoll gewebte Pfade in das innere Reich der Seele dort wo jede Suche nach sich selbst beginnt und endet dort wo letztlich alle Antworten zu finden sind. Selten war ein Buch so anrührend ohne pathetisch zu sein so poetisch und voll tiefer Weisheit. O'Donohue zieht den Leser auf magische Weise von der ersten bis zur letzten Seite in seinen Bann öffnet ihm die Augen für die Mystik der Welt für wunderbare Begegnungen und für die Liebe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
O'Donohue John
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
DTV
Veröffentlichungsjahr
2013
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783423346399
Intrastat-Code
8630798
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
221 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber spiritualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.