Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 2032 - Das Goldene Zeitalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60132646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783453702707
EAN/GTIN:
     9783453702707
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Die Prognosen für die Welt in der Zeit des Wandels Unsere Welt auf dem Weg in die fünfte Dimension: Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die klimatischen ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen die uns bevorstehen. Ein Buch für alle die wissen wollen was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet wie man sich vorbereiten kann und wohin die Reise geht. Mit zahlreichen Übungen und Meditationen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Cooper Diana
Anzahl der Seiten
400 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Heyne Taschenb.
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783453702707
Intrastat-Code
19687776
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
325 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.