Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783411812721 Buch Mehrsprachig Taschenbuch 112 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60125885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783411812721
EAN/GTIN:
     9783411812721
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 10. Klasse
Englisch-Lernhilfen für 5. Klasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cornelsen Scriptor im BI
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783411812721
Intrastat-Code
14780757
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.