Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kommunikative Grammatik (Training). 5/6 Klasse. Englisch. Buch + Online-Angebot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Kommunikative Grammatik (Training). 5/6 Klasse. Englisch. Buch + Online-Angebot
ISBN Kommunikative Grammatik (Training). 5/6 Klasse. Englisch. Buch + Online-Angebot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59975778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783125057050
EAN/GTIN:
     9783125057050
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Englisch-Grammatiktrainer
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 5. Klasse
Unterrichtsmaterial für kommunikativ-spielerische Übungssituationen: Grammatik wiederholen üben festigen und anwenden: Lernerfolge langfristig sichern Übungen zu den wichtigsten Grammatikthemen der Klassenstufen 5 und 6 Authentische Sprechanlässe für den schülerzentrierten Unterricht Abwechslungsreiche kommunikative und interaktive Methoden Kommunikation in Partnerarbeit Gruppenarbeit oder wechselnden Gesprächssituationen Für die effektive Unterrichtsvorbereitung Ready-to-use Übungsangebot Klare Handlungsanweisungen für die Durchführung im Unterricht Umfassende Erläuterungen zu den verwendeten Methoden und deren Einsatz im Unterricht Zahlreiche Tipps zu Variationen und Differenzierungs- bzw. Individualisierungsmöglichkeiten Inklusive Lösungen und Erwartungshorizonten
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Banhold Dominik
Anzahl der Seiten
104 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Klett Sprachen GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783125057050
Intrastat-Code
30277344
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
417 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.