Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mein buntes Vokabelheft Englisch 3./4. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Mein buntes Vokabelheft Englisch 3./4. Klasse
ISBN Mein buntes Vokabelheft Englisch 3./4. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59975632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783881000451
EAN/GTIN:
     9783881000451
Suchbegriffe:
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 3. Klasse
Englisch-Lernhilfen für 4. Klasse
Lernhilfebücher
Dieses bunte Vokabelheft für die 3./4. Klasse Grundschule macht seinem Namen alle Ehre. Zu verschiedenen Wortfeldern werden die wichtigsten englischen Vokabeln eingeübt indem die Kinder diese den farbigen Zeichnungen zuordnen. Diese bildliche Darstellung erleichtert Kindern das Vokabellernen und macht gleichzeitig Spaß. Mit Hilfe des kurzen Übungsteils am Ende des Heftes können die Kinder den erlernten Wortschatz nochmals überprüfen. Auch das herausnehmbare Ritterspiel in der Mitte des Heftes ermöglicht es mit viel Freude den Grundwortschatz zu festigen. Die alphabetische Wörterliste (Deutsch/Englisch Englisch/Deutsch) schult das selbstständige Nachschlagen. So sind die Kinder gut gerüstet für den Englischunterricht in den weiterführenden Schulen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Waas Ludwig
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hauschka Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2012
Veröffentlichungsjahr
2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783881000451
Intrastat-Code
13951469
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.