Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 9101001 Lichtbrechungskörper 50x Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 9101001 Lichtbrechungskörper 50x Schwarz, Gelb
National Geographic 9101001 Lichtbrechungskörper 50x Schwarz, Gelb
National Geographic 9101001 Lichtbrechungskörper 50x Schwarz, Gelb
National Geographic 9101001 Lichtbrechungskörper 50x Schwarz, Gelb
National Geographic 9101001 Lichtbrechungskörper 50x Schwarz, Gelb
National Geographic 9101001 Lichtbrechungskörper 50x Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59265863
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     91-01001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
50 x
Feste Brennweite
600 mm
Visuelle Leistung (max)
100 x
Kompatible Okular
6,12 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.