Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Spot FIX DIM energy-saving lamp 8 W 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Spot FIX DIM energy-saving lamp 8 W 2-polig
LEDVANCE Spot FIX DIM energy-saving lamp 8 W 2-polig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59239910
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075126923
EAN/GTIN:
     4058075126923
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Produktvorteile
- Hohe Lichtausbeute
- Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE DOWNLIGHT
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Funktionales und minimalistisches Design
- Einfache und schnelle Installation
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
81 mm
Länge (mm)
51 mm
Gewicht
268 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
2-polig
Lichtleistung
620 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Zertifizierung
CE/CB/TÜV SÜD/EAC
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Spannung
220 - 240 V
Farbe Konsistenz
4 Schritte
Gehäusematerial
Aluminium
IK-Kodex
IK06
Befestigungstyp
vertieft
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.