|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-57479223 Herst.-Nr.: ADAM-6052-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Modultyp | Digital |  | Signalentdeckung | Eingang/Ausgang: |  | Anzahl Kanäle | 16 Kanäle |  | Anzahl der digitalen Eingangskanäle | 8 Kanäle |  | Anzahl der digitalen Ausgangskanäle | 8 Kanäle |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |  | Unterstützte Netzwerkprotokolle | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT |  | Produktfarbe | Blau, Weiß | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit | 20 - 95 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |