| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-55180064 Herst.-Nr.: 00002462 EAN/GTIN: 4007249024626 |
| |
|
| | |
| - Album zum schnellen und einfachen Archivieren von Fotos
- fröhliches Teddymotiv - schwarze Innenseiten mit Einstecktaschen und Beschriftungsstreifen zum schnellen und einfachen Archivieren - die Streifen werden in der Mitte der Seite eingeschoben - mit CD- und Negativtasche im hinteren Teil des Albums, zum gleichzeitigen Archivieren der digitalen Bilddaten oder Negative
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 190 mm | | Höhe | 250 mm | Merkmale | Produktfarbe | Braun | | Maximale Kapazität | 100 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 10 x 15 cm | | Medienanzahl pro Paket | 200 Blätter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |