Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 Dual Port FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 Dual Port FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 Dual Port FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 Dual Port FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 Dual Port FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 Dual Port FC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-50453258
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL40A7F
EAN/GTIN:
     695057128557
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Overland-Tandberg bietet herausragende Datenspeicherungs- und Archivierungslösungen,
die für den SoHo-, SMB-, SME- und Enterprise-Markt entwickelt wurden und es Organisationen
ermöglichen, digitale Vermögenswerte sicher zu verwalten und zu schützen.
Wir bieten überlegene Technologien und Services, mit denen große und kleine Unternehmen
ihre Datenspeicherungs- und Archivierungsanforderungen sicher verwalten können. Unsere
Datenspeicherlösungen zeichnen sich durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und hohe
Benutzerfreundlichkeit aus.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Maximal unterstützte Speicherkapazität
500 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Formfaktor
3U
Standard-Schnittstellen
FC
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-7
Anzahl Slots (max)
32
Zertifizierung
CE, FCC, ICES, EMC/EN, CCL, ETL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 95 °F
Gewicht und Abmessungen
Breite
873 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
25100 g
Verpackungsbreite
1158 mm
Verpackungstiefe
688 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
31000 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
8100 GB/h
Energie
Energiebedarf
100-240V, 50-60Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: tandberg data autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.248,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.359,95*
€ 12.328,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.337,72*
€ 12.301,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.271,00*
€ 12.222,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.248,77*
€ 12.196,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.