Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR APM408P-10000S Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR APM408P-10000S Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
NETGEAR APM408P-10000S Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-46147934
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     APM408P-10000S
EAN/GTIN:
     606449131987
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,2500,5000,10000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
Netgear M4300
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 930,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,23*
€ 1.184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,65*
€ 1.169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,68*
€ 1.143,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,45*
€ 1.126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,21*
€ 1.106,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.