Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR APM408F-10000S Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR APM408F-10000S Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
NETGEAR APM408F-10000S Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-46147933
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     APM408F-10000S
EAN/GTIN:
     606449131994
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Bandbreite
10 Gbit/s
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
Netgear M4300
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
8
Anzahl installierte SFP Module
8
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,22*
€ 650,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,57*
€ 639,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,41*
€ 622,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,43*
€ 610,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,10*
€ 585,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.