Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR APM402XL-10000S Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR APM402XL-10000S Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet
NETGEAR APM402XL-10000S Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-46147931
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     APM402XL-10000S
EAN/GTIN:
     606449133868
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Bandbreite
40 Gbit/s
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
QSFP+
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
40000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
Netgear M4300
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
2
Anzahl installierte QSFP+ Module
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,52*
€ 469,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,99*
€ 468,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,70*
€ 460,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.