Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-786331 Herst.-Nr.: DT7380T-QZ EAN/GTIN: 5035048089248 |
|
|
| | |
| EXTREME Impact Torsion Schrauber-Bit 5 x T15
- Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten. - Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit. - 50mm Extreme Impact Torsion Bit passend zum magnetischen Bit-Ring. Mit 10x stärkerer Magnetkraft für optimale Einhand-Bedienung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 5 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Torx-Schraubendreherbits | T15 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,91* | € 7,12* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,95* | € 7,14* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 4,47* | € 7,18* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,18* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,982* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|