Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts AUDUSBF Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts AUDUSBF Schnittstellenkarte/Adapter
CoreParts AUDUSBF Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-39208750
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     AUDUSBF
EAN/GTIN:
     5711045989582
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.