| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-37553263 Herst.-Nr.: 1950 EAN/GTIN: 4250273400090 |
| |
|
| | |
| Laden Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet in kürzester Zeit. Die richtungsweisende Quick Charge 3.0 Technologie macht es möglich. Durch die dynamische Anpassung der Leistung, wird diese optimal auf den Ladevorgang des jeweiligen Gerätes abgestimmt.
- Quick Charge 3.0 mit 30W und 2x USB-Port (1x USB QC3.0) - Bis zu 4x schnelleres Aufladen mit Quick Charge 3.0, im Vergleich zu regulären Ladegeräten - Durch Smart ID-Funktion schnellstmöglichen Ladegeschwindigkeit auch für ältere Geräte - Geeignet für Apple-Produkte: iPad, iPhone, sowie Android-Produkte von: Samsung, LG, HTC, Sony, Nexus, Huawei, Moto, uvm. - Hohe Sicherheit durch integrierte Schutzschaltungen Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 55 mm | | Tiefe | 98 mm | | Höhe | 30 mm | | Gewicht | 90 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil 30w, iphone netzteil, iphone netzteil 2fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |