| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-37553262 Herst.-Nr.: 1948 EAN/GTIN: 4250273400083 |
| |
|
| | |
| Laden Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet in kürzester Zeit. Die richtungsweisende Quick Charge 3.0 Technologie macht es möglich. Durch die dynamische Anpassung der Leistung, wird diese optimal auf den Ladevorgang des jeweiligen Gerätes abgestimmt.
- Quick Charge 3.0 mit 18W und 1x USB-Port (1x USB QC3.0) - Bis zu 4x schnelleres Aufladen mit Quick Charge 3.0, im Vergleich zu regulären Ladegeräten - Durch Smart ID-Funktion schnellstmöglichen Ladegeschwindigkeit auch für ältere Geräte - Geeignet für Apple-Produkte: iPad, iPhone, sowie Android-Produkte von: Samsung, LG, HTC, Sony, Nexus, Huawei, Moto, uvm. - Hohe Sicherheit durch integrierte Schutzschaltungen Weitere Informationen: Energie | Stromversorgung | 18 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | | Tiefe | 92 mm | | Höhe | 22 mm | | Gewicht | 60 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, 1x usb ladegerät, ladegerät usb, fantec usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |