Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr MK-48 Stativaufsatz Schwarz 1/4" Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr MK-48 Stativaufsatz Schwarz 1/4" Kugellager
Dörr MK-48 Stativaufsatz Schwarz 1/4" Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36784574
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     386015
EAN/GTIN:
     4000461078927
DÖRR MINI KUGELKOPF
Kleiner DÖRR Mini Kugelkopf MK-48 aus Aluminium für Kompaktkameras, kleine LED Videolichter und Überwachungskameras.

Der Mini Kugelkopf ist mit einem 1/4“ Kameraanschluss ausgestattet, sowie mit einem ¼“ Stativgewinde. Der Kugelkopf ist für Hoch- und Querformataufnahmen geeignet.

ÜBERWACHUNGSKAMERAS AUSRICHTEN
Wir empfehlen den Mini Kugelkopf MK-48 zum exakten Ausrichten von stationären Kameras, wie z.B. unseren DÖRR SnapShot Überwachungskameras. In Kombination mit der DÖRR Baumschraube (optional) richten Sie Ihre Kamera mit dem Mini Kugelkopf optimal aus und können den Überwachungsbereich jederzeit schnell und einfach ändern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zubehör
1/4 "
Stativkopftyp
Kugellager
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48 mm
Gewicht
42 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.