Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1670 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1670 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz
Peli 1670 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36617445
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1670-000-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
69.78 l
Breite
788 mm
Tiefe
492 mm
Höhe
283 mm
Gewicht
11790 g
Innere Breite
713 mm
Innere Tiefe
418 mm
Innenhöhe
233 mm
Deckeltiefe
45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,69*
€ 1.414,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,67*
€ 1.391,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,57*
€ 1.350,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,32*
€ 1.323,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,15*
€ 1.299,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.