Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Space Rise Schwarz Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks Space Rise Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks Space Rise Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks Space Rise Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks Space Rise Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36361425
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP04290SENB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Tablet
Minimum Bildschirmgröße
12.9 "
Sperren
Ja
Größe (Imperial)
4 "
Kompatibilität
Apple iPad Pro 12.9 (1st, 2nd Gen)
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 219,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.