Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis 2914SX/LC Eingebaut Faser 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis 2914SX/LC Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Allied Telesis 2914SX/LC Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36328887
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2914SX/LC-901
EAN/GTIN:
     767035210636
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL, FCC/EN55022 Class A, TUV, EN55024, CE, C-TICK, VCCI
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
LC
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
68 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.2, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP
Wake-on-LAN bereit
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Jumbo-Frames
9600
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.