Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg OV-NEO1u7F3Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 48 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg OV-NEO1u7F3Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 48 TB
Overland-Tandberg OV-NEO1u7F3Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 48 TB
Overland-Tandberg OV-NEO1u7F3Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 48 TB
Overland-Tandberg OV-NEO1u7F3Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 48 TB
Overland-Tandberg OV-NEO1u7F3Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 48 TB
Overland-Tandberg OV-NEO1u7F3Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 48 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35932504
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO1U7F3Y
EAN/GTIN:
     695057127307
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Der NEOs StorageLoader bietet einfache, erschwingliche Sicherungs- und Archivierungsfunktionen mit hoher Kapazität für kleine Büroumgebungen mit begrenztem Budget. Der NEOs StorageLoader kombiniert benutzerfreundliche Funktionen und einen zuverlässigen Betrieb, um eine effiziente, kostengünstige Offline-Speicherung für Unternehmen mit den meisten Budgetproblemen zu verwirklichen.
Die Einfachheit des NEOs StorageLoader macht ihn auch zu einer idealen Lösung für entfernte Bürostandorte, die wichtige Daten zuverlässig schützen und extern verschieben möchten. Und wenn Ihre aktuelle Datenschutzstrategie das Kopieren/Verschieben von Daten auf ein einzelnes Desktop-Bandlaufwerk oder ein in Ihrem Server enthaltenes Bandlaufwerk beinhaltet, bietet NEOs StorageLoader den Komfort und die Zuverlässigkeit einer automatisierten Datensicherung, was NEOs StorageLoader zum idealen ersten Schritt in die automatisierte Sicherung macht und archivieren.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
48000 GB
Kapazität (komprimiert)
120000 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
1U
Standard-Schnittstellen
FC
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-7
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Anzahl Slots (max)
8
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
808.9 x 482.1 x 43.94 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11520 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
2700 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
1000 GB/h
Energie
Energiebedarf
100 - 240 VAC, 50/60Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: tandberg data autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.002,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.184,90*
€ 6.170,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.124,31*
€ 6.097,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.039,35*
€ 5.996,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.003,87*
€ 5.954,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.002,50*
€ 5.952,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.