Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGD800RTJ Matrizen-/Geradschleifer 25000 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGD800RTJ Matrizen-/Geradschleifer 25000 RPM Schwarz, Blau
Makita DGD800RTJ Matrizen-/Geradschleifer 25000 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34648564
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGD800RTJ
EAN/GTIN:
     0088381814058
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
402 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
2100 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
25000 RPM
Spannzangendurchmesser (max)
43 mm
Schalldruckpegel
72 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
6.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.