Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Fresh Kuchenbehälter Rund Polypropylen (PP) Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Fresh Kuchenbehälter Rund Polypropylen (PP) Transparent, Weiß
Rotho Fresh Kuchenbehälter Rund Polypropylen (PP) Transparent, Weiß
Rotho Fresh Kuchenbehälter Rund Polypropylen (PP) Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34605923
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1722601100
EAN/GTIN:
     7610859094315
Suchbegriffe:
Kuchen-Behälter
Kuchenbehälter
Kuchenbutler
Partybutler
Vorteile und Einsatzmöglichkeiten

Es gibt immer einen Grund, Kuchen zu backen - sei es der Geburtstag Ihrer Lieblingskollegin, das Picknick mit der Familie oder die Grillparty bei Freunden. Wie ärgerlich, wenn die liebevoll angerichtete Dekoration dem Transport zum Opfer fällt! Die Tortenglocke FRESH sorgt dafür, dass Ihre süssen Leckereien unbeschadet am Zielort ankommen. Selbst eine Autoreise oder den Weg zur Picknick-Wiese überstehen Kuchen und Torten dank der sicheren Verschlussmöglichkeit und des bequemen Tragegriffs problemlos. Zugleich ist das Backwerk vor Austrocknung, direkter Sonneneinstrahlung und Insekten geschützt. Die praktischen Einkerbungen am Unterteil der Transportbox ermöglichen es, die Torte anschliessend in exakt gleiche Stücke zu schneiden. Auch zur Aufbewahrung von Tartes, Quiche oder Pizza eignet sich die verschliessbare Tortenglocke optimal. Aufgrund der transparenten Haube sehen Sie immer, was sich in ihrem Inneren befindet.

Produktattribute

Die Tortenglocke FRESH besteht aus zwei Teilen, die durch die beiden Klickverschlüsse sicher und luftdicht miteinander verbunden werden. Der ergonomische Tragegriff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen bequemen Transport. Mit einer Innenhöhe von 12 cm eignet sich die Tortenglocke für hohe Kuchen, Torten und ähnliche Speisen. Einkerbungen am Unterteil erleichtern die gleichmässige Portionierung. Der verwendete Kunststoff ist pflegeleicht und spülmaschinengeeignet, es sind keinerlei gesundheitlich oder ökologisch bedenkliche Stoffe enthalten. Erhältlich ist die Transportbox in unterschiedlichen Farbvarianten. Falls Sie regelmässig backen, dann gönnen Sie sich doch gleich mehrere Tortenglocken - zur Aufbewahrung werden sie einfach ineinander gestapelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Griff(e)
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
165 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,44*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.