Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 11605 Rechteckig Box 1,5 l Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Dose quadr. 1.5 l LOFT
Premium Dose quadr. 1.5 l LOFT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34603467
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1160590000
EAN/GTIN:
     7610859153920
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Die Cornflakes sind weich und unaromatisch? Mit der Premiumdose LOFT kann das nicht passieren. In der dicht verschliessbaren Frischhaltedose von Rotho bleiben Vorräte frisch und werden schnell gefunden:

- Hochtransparente Vorratsdose
- Deckel mit rotem Silikondichtungsring
- in verschiedenen Massen erhältlich
- Schweizer Markenqualität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
214 mm
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
1.5 l
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,87*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.