Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 11603 Rechteckig Box 0,5 l Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 11603 Rechteckig Box 0,5 l Transparent, Weiß
Rotho 11603 Rechteckig Box 0,5 l Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34603465
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1160390000
EAN/GTIN:
     7610859153906
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Die Cornflakes sind weich und unaromatisch? Mit der Premiumdose LOFT kann das nicht passieren. In der dicht verschliessbaren Frischhaltedose von Rotho bleiben Vorräte frisch und werden schnell gefunden:

- Hochtransparente Vorratsdose
- Deckel mit rotem Silikondichtungsring
- in verschiedenen Massen erhältlich
- Schweizer Markenqualität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
72 mm
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.5 l
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,17*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.