Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-400 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-400 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-400 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34568125
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.1 mm
Tiefe
5.7 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2532*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3932*
€ 0,46791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3332*
€ 0,39651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.