Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441412020 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7441412020 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Kindermann 7441412020 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34531110
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441412020
EAN/GTIN:
     k.A.
Leerblende (Vollblende) mit Ausschnitt für Neutrik D-Serie, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kindermann
Buchsen-Typ
XLR
Anzahl Fassungen
1
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.