Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PN14-6LF-M Drahtverbinder Locking Fork Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PN14-6LF-M Drahtverbinder Locking Fork Blau
Panduit PN14-6LF-M Drahtverbinder Locking Fork Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34301541
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-6LF-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.1 mm
Breite
21.8 mm
Merkmale
Stecker
Locking Fork
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Nylon
Spannung
600 V
Zertifizierung
C22.2 No.65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.