Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PN14-6FF-M Drahtverbinder Flanged Fork Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PN14-6FF-M Drahtverbinder Flanged Fork Blau
Panduit PN14-6FF-M Drahtverbinder Flanged Fork Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34301535
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-6FF-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.1 mm
Breite
20.1 mm
Merkmale
Stecker
Flanged Fork
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Nylon
Spannung
600 V
Zertifizierung
C22.2 No.65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,622*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,086*
€ 1,29234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.