Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PN14-4R-M Drahtverbinder Ring Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PN14-4R-M Drahtverbinder Ring Blau
Panduit PN14-4R-M Drahtverbinder Ring Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34301523
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-4R-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh blau
ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.8 mm
Tiefe
6.4 mm
Merkmale
Stecker
Ring
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Nylon
Spannung
600 V
Zertifizierung
C22.2 No. 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.