Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PN14-38R-L Drahtverbinder Ring Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PN14-38R-L Drahtverbinder Ring Blau
Panduit PN14-38R-L Drahtverbinder Ring Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34301519
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-38R-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
13.5 mm
Merkmale
Stecker
Ring
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Nylon
Spannung
600 V
Zertifizierung
C22.2 No. 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.