Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PN14-10RX-C Drahtverbinder Ring Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PN14-10RX-C Drahtverbinder Ring Blau
Panduit PN14-10RX-C Drahtverbinder Ring Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34301507
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-10RX-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.6 mm
Tiefe
7.9 mm
Merkmale
Stecker
Ring
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Nylon
Spannung
600 V
Zertifizierung
C22.2 No. 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.