Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PN14-10R-3K Drahtverbinder Ring Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PN14-10R-3K Drahtverbinder Ring Blau
Panduit PN14-10R-3K Drahtverbinder Ring Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34301505
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-10R-3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Merkmale
Stecker
Ring
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Nylon
Spannung
600 V
Zertifizierung
C22.2 No. 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
PN14-10R-C
ab € 1,05*
Ähnlich
Panduit
PN14-10R-M
ab € 0,19*
Ähnlich
ABB
BC14-10
ab € 1,33*
Ähnlich
TE Connectivity
51864-2
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.