Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PN14-10F-M Drahtverbinder Fork Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PN14-10F-M Drahtverbinder Fork Blau
Panduit PN14-10F-M Drahtverbinder Fork Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34301493
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-10F-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.1 mm
Breite
22.1 mm
Merkmale
Stecker
Fork
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Nylon
Spannung
600 V
Zertifizierung
C22.2 No.65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,484*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
52930-1
ab € 0,233*
Ähnlich
TE Connectivity
52930
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.